リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)の 作業用スニーカー/シューズ
昇降用作業靴 T457
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17799696
品番
T457
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ズボンのすそのはみ出しを防ぐため、ブーツ上部内側に滑り止めのゴムを付けました。
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
靴タイプ
革靴
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ハイカット
用途
表底の土踏まず部分にも模様があり、高所作業に最適な作業靴です。
材質
牛革
製法
ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
650(25.5cm)
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
筒長(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合