レンジャー用作業靴 3450

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17799854 品番 3450
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。ズボンのすそがはみ出しにくいように口周り内側に滑り止めを付けました。

サイズ(cm)24.5 ブラック 靴タイプ革靴 甲被タイプ紐タイプ 形状ハイカット 用途レンジャー用作業靴です。 材質牛革 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)630(25.5cm) 足幅3E 筒長(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17799924
2025-04-02
用途:
現場作業
建設業・工事業

リーガルの安全靴とあり、注文しました。
今まではミドリ安全靴を履いてましたが、こちらも履きやすいです。
ただ1月に注文して、やっと届き、年度末の多忙な現場には間に合わず残念です。

対象商品:
17799906
2019-11-24
用途:
高所作業時
建設業・工事業

以前から使っています。
横の糸が弱いのと、雨に濡れたりすると、中敷きが割れたりすることがあります。
他は長持ちします。

対象商品:
17799872
2018-04-02
用途:
バイク乗車、軽作業

もう、一年近く、毎日使用しているが、まだまだ使用できる。
かなり丈夫で、固い革を使用しているため、
最初は靴擦れが酷かったが…
野球のグローブに使う軟化クリームでだいぶよくなった。
スチールの入ってないブーツで、丈夫なものがなかなか見つからなかったが、安全靴を必要としない作業では、これが最も良いと言ってもいい。
次も購入しようと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする