曜日別特売
896 軽作業靴半長靴 896 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800247

896 軽作業靴半長靴 896 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800247
896 軽作業靴半長靴 896 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800247
896 軽作業靴半長靴 896 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800247

軽作業靴半長靴 896

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード17800247品番896
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。紐無しタイプのため着脱が簡単です。

サイズ(cm)26ブラック靴タイプブーツ甲被タイプスリッポンタイプ形状ミドルカット材質牛革製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)655(25.5cm)足幅3E筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17800247
2016-08-09
用途: 作業現場
その他業種

横幅(Eサイズ)が少しキツいように感じました。
曲げグセは、自然に付けた方がいいようです。

1が参考にしています
対象商品 : 17800238
2016-05-20
用途: 作業ではなく 普段履いています
建設業・工事業

軽いし、足にピッタリ、大変気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする