リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)の 安全長靴・長靴
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)の 先芯なし長靴
軽作業靴半長靴 897
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17800317
品番
897
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。紐無しタイプのため着脱が簡単です。
サイズ(cm)
25
色
ブラック
足幅
3E
材質
牛革
形状
ミドルカット
種類
作業靴
製法
ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
625(25.5cm)
筒長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
半長靴
再生紙使用マーク
適合