リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)の 静電靴
静電安全短靴 H353
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17800868
品番
H353
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電編上靴。
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
静電安全靴
製法
インジェクション
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
515(25.5cm)
機能
軽量、耐久性、静電
JIS規格
JIS8101 S種、JIS8103認可
材質(先芯)
鋼鉄
筒長(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
再生紙使用マーク
適合