インパクト用エクステンション

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17801778 品番 JTC444250
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)250 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17801753
2025-12-21
用途:
タイヤ交換時に
岸本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インパクトレンチの延長のため購入してみたが、脱落防止のピンとOリングが付いていないのでソケットを外す際に抜けてしまう。入れ忘れかと思い袋の中を懸命に探したが、どこにもない。以前使っていたピンがあったのでそれを穴に入れて周りはタイラップで留めてとりあえずは使えるようにしたが、本来なら返品レベル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする