JTC
JTCの ワーキングウェア
JTCの トップス
JTCの オールシーズン トップス
ウインドブレーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17802076
品番
JTCD03M
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
サイズ
M
種別
ウインドブレーカー
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
62
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
裄丈(cm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応