JTC1925 クローフットレンチ JTC 17803424 JTC1925 クローフットレンチ JTC 17803424

クローフットレンチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17803424 品番 JTC1925
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
差込角(mm)12.7 サイズ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17803424
2025-11-23
用途:
UDクオンのプロペラシャフト脱着時
運輸・通信業

これを使用するとデフ側のナットが共回りするのを防ぐことができ、両手で力を掛けられるので作業効率が若干上がります。

2025-12-23
用途:
21mmボルトの供回り止めに
運輸・通信業

このサイズは他所では見かけることが全くないので非常に助かりました

対象商品:
17803415
2024-01-29
用途:
ボルトの締め外しに使用

このサイズは、あまり販売店はなく、あっても高額になります。モノタロウさんで見つけたこの商品は、安価で使いやすくとても助かります。

対象商品:
17803528
2022-12-20
用途:
工場内作業

いつも使っています。他でも品切れ状態で在庫が有助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17803598
2022-04-08
用途:
車のオイルパイプ接合部

予想通り、しっかりしたつくりでいい仕事をしてくれました。

対象商品:
17803433
2022-01-19
用途:
O2 センサー取り外し
運輸・通信業

エキマニに取り付く固着したセンサーを外したが、頑丈でなんとかもった。

対象商品:
17803503
2020-07-10
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

バイクのサスペンションロックナットに使用する為購入しました。以前違うクローフットレンチを購入しましたが、滑ってしまい使用できなく狭いところなので、他の工具も入らなくて困っていましたが、このレンチを使用したところジャストフィットで助かりました。

対象商品:
17803476
2020-09-04
用途:
機械のメンテナンス時
EMainte 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ソケットレンチやショートモンキーでも回せない特殊な箇所のナット脱着用に購入。
以前はフレアレンチを電動工具で詰めて治具を使っていました。
紐で輪を作り、手首に掛けて使用しています。
落とすと拾え無い狭所ので、重宝して居ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする