JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
スターソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17804115
品番
JTC33016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5×E16
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
19.9
寸法S(mm)
14.7
寸法B(mm)
18.8
寸法C(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応