JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
スターソケット(穴開き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17804307
品番
JTC45460
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
差込角(mm)
23.9
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
20.8
寸法S(mm)
13.2
寸法B(mm)
20.8
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応