スターディープソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17804438 品番 JTC36010
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
差込角(mm)9.5×E10 寸法L(mm)63 寸法A(mm)17 寸法S(mm)9.4 寸法B(mm)13.2 寸法C(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17804438
2025-06-30
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーjb23のエアーロッキングハブ脱着に必要なんで。当たり前ですが普通に使用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
17804438
2023-02-17
用途:
jb23のメンテナンスに使用
教育・研究機関

価格は安いですが、車の整備に問題なく使用することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
17804438
2022-03-20
用途:
ジムニーのエアロッキングハブ

Jb23w ジムニーのエアロッキングハブ脱着に使用
普通のソケットは引っ掛かり使えないのでこれにしました。
安くて助かりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする