スタープラスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17804578 品番 JTC24030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

5ポイントが特徴です。

差込角(mm)6.3×TS30 寸法L(mm)37 寸法A(mm)11.9 寸法S(mm)5.23 寸法B(mm)10.8 寸法C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする