JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
スタープラスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17804605
品番
JTC24050
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
5ポイントが特徴です。
差込角(mm)
6.3×TS50
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
11.9
寸法S(mm)
8.35
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応