JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
スターロングビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17804648
品番
JTC45550120
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7×T50
寸法L(mm)
120
寸法A(mm)
21.8
寸法S(mm)
8.8
寸法B(mm)
15.8
寸法C(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応