JTC
JTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JTCの プライヤ
JTCの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用範囲(mm)
3〜37
注文コード
17804815
品番
JTCSS175
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲・全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
175
穴径(Φmm)
2〜2.5
寸法A(mm)
40
使用範囲(mm)
3〜37
寸法B(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応