JTC
JTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JTCの プライヤ
JTCの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用範囲(mm)
5〜50
注文コード
17804824
品番
JTCSS230
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲・全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
230
穴径(Φmm)
2.5〜3.0
寸法A(mm)
49
使用範囲(mm)
5〜50
寸法B(mm)
126
RoHS指令(10物質対応)
対応