JTC
JTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JTCの プライヤ
JTCの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用範囲(mm)
5〜60
注文コード
17804833
品番
JTCSS300
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲・全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
310
穴径(Φmm)
3.5〜4.0
寸法A(mm)
65
使用範囲(mm)
5〜60
寸法B(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応