曜日別特売
JTC4058L タイヤエアーゲージ JTC 17805052

JTC4058L タイヤエアーゲージ JTC 17805052
JTC4058L タイヤエアーゲージ JTC 17805052
JTC4058L タイヤエアーゲージ JTC 17805052

タイヤエアーゲージ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード17805052品番JTC4058L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)

用途乗用車~大型トラック仕様棒チャック式両口質量(g)655タイプオープン表示0~12bar・0~170psi・0~1200kpaホース長さ(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする