ドライバー S2スチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17805978 品番 JTC3806
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
先端形状マイナス 先端サイズ5mm 先端刃幅(mm)5 軸長(mm)250 材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック 軸径(Φmm)5 全長(mm)330 質量(g)70 グリップ径(Φmm)18 材質(軸)特殊合金鋼(S2) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする