JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの ナットドライバー
ナットドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17806364
品番
JTC332308
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
先端形状
ナット
先端サイズ
8mm
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
264
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム合金鋼(CR-V)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸貫通
なし