JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
ビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17807265
品番
JTC45708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7×M8
寸法L(mm)
55
用途
ドライブシャフト、ドア、シート周り、トランク内側等に使用します。
寸法A(mm)
21.8
寸法S(mm)
7.1
寸法B(mm)
17.8
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応