JTC
JTCの 排気系・内外装部品
JTCの 車用ボルト/ネジ/ナット
JTCの 自動車用ホースバンド
ホースバンド
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
17807694
品番
JTCZN100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.7
サイズ
80-100
張力(kg)
60kg/cm
2
9W
材質(ねじ部)
S45C
バンド幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ASNI#410ステンレス