ホースバンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 17807746 品番 JTCZN22
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
厚さ(mm)0.6 サイズ12-22 張力(kg)60kg/cm29W 材質(ねじ部)S45C バンド幅(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ASNI#410ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-19
用途:
ボートメンテナンス
マリンクルー 様

バンドはいいのですが、ボルトの材質がダメです。メッキもしてないので二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする