JTC
JTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JTCの プライヤ
JTCの グリッププライヤ
ロッキングCクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17808315
品番
JTC11R
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全長(mm)
280
奥行(mm)
80
先端寸法(mm)
138
口幅(mm)
15
開き幅(mm)
0〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応