JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
貫通ドライバー クロモリスチール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17809234
品番
JTC3709
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル(PVC)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
215
質量(g)
105
グリップ径(Φmm)
26
材質(軸)
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり