JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
差込9.5mmスタービットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17809408
品番
JTC34908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5×T8
寸法L(mm)
48
寸法A(mm)
17.9
寸法S(mm)
2.3
寸法B(mm)
13.8
寸法C(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応