JTC
JTCの シャツ・インナー
JTCの 長袖 シャツ・インナー
JTCの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17810275
品番
JTCD02S
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,458
販売価格(税別)
¥
6,780
バスケットに入れる
サイズ
S
材質
綿65%、ポリエステル35%
胸囲(cm)
48
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
裄丈(cm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応