JTC
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3XL
L
M
S
XL
2XL
3XL
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17810302
品番
JTCD023XL
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,458
販売価格(税別)
¥
6,780
バスケットに入れる
サイズ
3XL
材質
綿65%、ポリエステル35%
胸囲(cm)
61
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
裄丈(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応