JTC
JTCの AV取付用品
JTCの 自動車用結束材
JTCの 自動車用配線チューブ
熱収縮チューブ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
内径(Φmm)
収納前内径:2.5mm、収納後内径:1mm
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
注文コード
17810327
品番
JTC2035N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・使用温度範囲・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
収納前内径:2.5mm、収納後内径:1mm
全長(m)
15
用途
JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります
サイズ
Φ2
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
温度(℃)
70(収納)
RoHS指令(10物質対応)
対応