JTC
JTCの AV取付用品
JTCの 自動車用結束材
JTCの 自動車用配線チューブ
熱収縮チューブ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
内径(Φmm)
収納前内径:4.5mm、収納後内径:2mm
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
注文コード
17810345
品番
JTC2037N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
内径・使用温度範囲・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
収納前内径:4.5mm、収納後内径:2mm
全長(m)
10
用途
JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります
サイズ
Φ4
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
温度(℃)
70(収納)
RoHS指令(10物質対応)
対応