JTC
JTCの AV取付用品
JTCの 自動車用電線/コード
JTCの 車用シングルコード
配線コード
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
太さ(sq)
0.21
色
赤
長さ(m)
30
注文コード
17810442
品番
CV14R
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
太さ・色・長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
長さ(m)
30
太さ(sq)
0.21
許容電流(A)
24
芯数
41
使用可能電力
12V-約252W、24V-約504W
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3