JTC
JTCの シャツ・インナー
JTCの 半袖 シャツ・インナー
JTCの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17810573
品番
JTCD013XL
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ
3XL
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
61
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
裄丈(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応