51608-6 布テープハーネス用 JTC 17811142

 

51608-6 布テープハーネス用 JTC 17811142 51608-6 布テープハーネス用 JTC 17811142

布テープハーネス用

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード17811142 品番51608-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手切れ可能

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 用途トランク・車内等 耐熱温度(℃)105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17811142 51608-6 53166944 51628-6 布テープハーネス用 JTC 布テープハーネス用 JTC 1セット(6個) 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17811142
2021-02-05
用途:
配線の処理
電気・ガス・熱供給・水道業

テープの伸びも良く糊の強さも丁度よく巻きやすいテープです。

対象商品:
17811133
2017-12-16
用途:
ラジコンのヘリコプター作成
製造業

模型用に使ってたテープが販売終了して、困ってました。通販だと現物がわからないダメ元で注文しました。探してたテープです。

1人が参考にしています
対象商品:
17811133
2016-04-28
用途:
車の電飾品ハーネス配線に使用
サービス業

車の内装配線時の電線保護、取り回しの際の異音防止に使用。経年使用でも(恐らく)べたつきが無く、電線用のビニルテープよりも使いやすいです。25mでこの値段なら、コスト的にも満足できます。カット時はハサミを使用した方がいいです(手でちぎるのは得策ではない)。ちなみにクッション材入りではありません。

対象商品:
17811133
2018-01-09
用途:
バイクのハーネスをまとめるのに使用
製造業

同じような商品が二種類あったので試しに購入しましたが、同じにしか思えないのに価格差はありました。

1人が参考にしています
対象商品:
17811133
2017-02-18
用途:
車、バイクのハーネスの結束用に使用。
大石建築 様

布のテープはあまり売ってないんで、予備で購入。べとつかず良いんですが、値段が高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
17811133
2016-10-18
用途:
配線をまとめます。
株式会社AZUMA 様

すごくいいですね使いやすい。すごくいいですね使いやすい。

対象商品:
17811133
2015-10-02
用途:
車の配線用

物は特に問題ないが、価格が高い。もう少し安くするか量を増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする