変換アダプター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)26 注文コード17811212 品番JTC240203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)26 サイズ(mm)6.3→9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-10-31
用途:
インパクトレンチの使用
建設業・工事業

絵柄からリテーナーリング固定と思い注文しましたが届いたものは普通にあるボール固定のものでした。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
17811246
2017-06-07
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

TONEインパクトソケットを使用すると9.5SQ側が ボールが小さくぐらつくのでこの評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする