JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
六角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17811438
品番
JTC45612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。
差込角(mm)
12.7×H12
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
23.9
寸法B(mm)
20.8
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応