2/22より値下げ!現場を応援

JTC34706 六角ソケット JTC 17811483 JTC34706 六角ソケット JTC 17811483 JTC34706 六角ソケット JTC 17811483

六角ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17811483 品番 JTC34706
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) 値下げ
779

ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。

差込角(mm)9.5×H6 寸法L(mm)48 寸法A(mm)17.9 寸法B(mm)13.8 寸法C(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17811508
2023-05-30
用途:
機械のメンテナンス
OKK株式会社 様 (サービス業)

リピート購入なので使い慣れている工具です。他のサイズも随時更新したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする