2/22より値下げ!現場を応援
JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
六角ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17811517
品番
JTC34709
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
アウトレット
値下げ
¥779
¥
689
バスケットに入れる
ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。
差込角(mm)
9.5×H9
寸法L(mm)
48
寸法A(mm)
17.9
寸法B(mm)
13.8
寸法C(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応