6Pソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17811614 品番 JTC43810
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
寸法L(mm)38 寸法A(mm)22.2 寸法S(mm)10 寸法B(mm)15.4 寸法C(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする