JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
6Pソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17811666
品番
JTC43815
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
寸法L(mm)
38
寸法A(mm)
22.2
寸法S(mm)
15
寸法B(mm)
21.3
寸法C(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応