JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
6Pソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17811727
品番
JTC43824
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
38
寸法A(mm)
28
寸法S(mm)
24
寸法B(mm)
31.9
寸法C(mm)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応