JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
6Pソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17811736
品番
JTC43827
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
30
寸法S(mm)
27
寸法B(mm)
35.9
寸法C(mm)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応