7段工具箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17811772 品番 JTC3931
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

全段ベアリング。

高さ(mm)1000 奥行(mm)459 間口(mm)691 材質スチール 質量(kg)66 材質(車輪)ナイロン 段数7 キャスター自在×4 ストッパーあり キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 引出し耐荷重(kg)40 引出しあり
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

7段工具箱 JTC3931 JTC3931BK JTC3931BU JTC3931YL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする