曜日別特売
10-AR30K-02B-R-D 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 17812150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4流れ方向右→左圧力計圧力計なし注文コード17812150品番10-AR30K-02B-R-D
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,534
販売価格(税別)
5,940
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付圧力単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
関連資料:カタログ(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする