JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの 電動ドリル用
JTCの 電動ドリル用ソケット
インパクト用スターソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17812323
品番
JTCJ605E18
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法S(mm)
16.6
材質
SNCM8660
全長(mm)
42
サイズ
E18
外径(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応