JTC
JTCの 空圧工具(切断・曲げ)
JTCの エアーソー/エアーカッター
エアーソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17812418
品番
JTC3821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
230
本体質量(kg)
1.2
付属品
刃1枚付き
仕様
サイレンサー付
回転数
4800/分(往復)
RoHS指令(10物質対応)
対応