エアーラチェット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17812612 品番 JTC3405
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

ヘッドが一体で耐久性UP!

無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 全長(mm)140 差込角(mm)9.5 本体質量(kg)0.45 最大トルク35NM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17812612
2019-07-13
用途:
小柄なボディーなので狭い場所でも活躍しています。自動車整備に「使用
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

そこそこ力もあり値段のわりにはとても良く感じます。小さいのが使いやすい!まだそれほど使いこなしていないので耐久性などはまだ不明。

対象商品:
17812628
2018-06-30
用途:
車の修理の為使用
赤帽トップ運送 様 (運輸・通信業)

商品の使用に付いての説明書が
入っていない為.空気圧状態とか空気圧調整説明が
無いため
ボックスは何mm迄使用可能か解かりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする