ジャッキスタンド

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17813346 品番 JTC3201C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,980 販売価格(税込) ¥40,590
販売価格(税別)
36,900
最大荷重(t)12 仕様高さ調整ネジ式、足開幅(mm):520 質量(kg)18.5 高さ(mm)456〜710 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17813355
2023-06-14
用途:
車検及び修理
合同会社房総技術研究所 様 (建設業・工事業)

大型車両車検、一般修理において、支持の高さ調整範囲が広いので、作業範囲が全て可能で非常に良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする