JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
6ポイント ソケット(ミリ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17813513
品番
JTC33208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
16.8
寸法S(mm)
8
寸法B(mm)
11.9
寸法C(mm)
15
材質
クロームバナジウム
RoHS指令(10物質対応)
対応