JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
6ポイント ソケット(ミリ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17813574
品番
JTC33214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
18.8
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
12.5
材質
クロームバナジウム
RoHS指令(10物質対応)
対応