タップ&ダイスセット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容タップ・ダイス M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8X1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・1/8NPT27 注文コード17813836 品番JTC3432A
参考基準価格(税別)¥18,980 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容タップ・ダイス M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8X1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・1/8NPT27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17813827
2022-08-23
用途:
農業用機械整備と自家用車の整備に使用
その他業種

JTCの工具は、いつも使っているので十分に耐久性があり重宝しています。 フルサイズの工具は結構お値段しますので選択に困りました。
モノタロウさんに頼んで正解です。

1人が参考にしています
対象商品:
17813836
2022-09-07
用途:
修理作業でのネジ修正
株式会社ホンダハート 様

ケースに工具がホールド(固定)されるように工夫されてないので開け方を間違うと工具がばらばらに散らばってしまう。

2人が参考にしています
対象商品:
17813836
2020-05-20
用途:
灌水ポンプの整備
サンオート桑原合同会社 様

古いボルトの頭飛びでボルトの取り出し後のタップタテに使用。性能十分信頼できる整備工具です。

1人が参考にしています
対象商品:
17813836
2020-01-22
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

バイクで使用されている大部分のねじサイズは揃っているので重宝している。
収納ケースが壁掛けホルダー付きであれば尚良い。

2人が参考にしています
対象商品:
17813836
2016-04-23
用途:
ねじ関係
運輸・通信業

ボルトなど折れたり、ねじ山等再生す時に重宝致します。

2人が参考にしています
対象商品:
17813836
2022-01-26
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タップとダイスの切れは問題ないが、ダイスハンドルが一体式だったのでハンドルの回転範囲内に障害物があると使えない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする